text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx-Bit 867/1 Z BO TX 25 x 25


867/1 Z TORX® BO-Bits mit Bohrung, TX 25 x 25 mmPremium-Bits für TORX® Innensechskantschrauben. Die Bohrung im Bit und der Stift in der TORX® BO-Schraube verhindern ein unbefugtes Lösen. Sicherheitsverbindung. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81582.025.026
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 7.5
Warennummer 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 7.5
Warennummer 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Beschreibung

867/1 Z TORX® BO-Bits mit Bohrung, TX 25 x 25 mmPremium-Bits für TORX® Innensechskantschrauben. Die Bohrung im Bit und der Stift in der TORX® BO-Schraube verhindern ein unbefugtes Lösen. Sicherheitsverbindung. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81582.025.026
EAN 4013288015884
UBB 203232030247
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05066515001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.