text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx-Bit 867/1 TX 45 x 35mm


867/1 TORX®-Bits, TX 45 x 35 mmPremium-Bits für TORX®-Innensechskantschrauben. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81563.663.250
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 35
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 45
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 35
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 11.2
Warennummer 8207903000
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

867/1 TORX®-Bits, TX 45 x 35 mmPremium-Bits für TORX®-Innensechskantschrauben. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81563.663.250
EAN 4013288031174
UBB 500504494336
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05066325001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.