text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH E1 200-1000 NM


Click-Torque E 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 200-1000 Nm, 3/4", x 200-1000 NmClick-Torque-Schlüssel im unverwechselbaren, robusten Wera-Design mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes. Die hör- und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte erleichtern zudem das sicher

Artikelnummer 6P162346
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 1250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 1250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 200 - 1000
Breite des Kopfes (mm) 63
Stellgröße konsistent Ja
Größe des Anschlusses (mm) 19.05
Einstellung der Schrittweite (Nm) 1
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Ja
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Höhe des Kopfes (mm) 30
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera

Beschreibung

Click-Torque E 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 200-1000 Nm, 3/4", x 200-1000 NmClick-Torque-Schlüssel im unverwechselbaren, robusten Wera-Design mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes. Die hör- und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte erleichtern zudem das sichere Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes. Der robuste Auslösemechanismus garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Für Rechtshänder (Drehmomenteinstellung im Uhrzeigersinn) und mit 45-Zahn-Umschaltknarre.

Artikelnummern

Artikelnummer 6P162346
EAN 4013288193261
UBB 500697795499
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05075630001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.