text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH C5 80-400 NM


Click-Torque C 5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 80-400 Nm, 1/2", x 80-400 NmClick-Drehmomentschlüssel im unverwechselbaren, robusten Wera-Design mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes. Die hör- und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte erleichtern zudem das sichere

Artikelnummer 9T305026
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 680
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 680
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 80 - 400
Breite des Kopfes (mm) 43
Stellgröße konsistent Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Einstellung der Schrittweite (Nm) 1
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Ja
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Höhe des Kopfes (mm) 18.5
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Torque Wrench

Beschreibung

Click-Torque C 5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 80-400 Nm, 1/2", x 80-400 NmClick-Drehmomentschlüssel im unverwechselbaren, robusten Wera-Design mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes. Die hör- und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte erleichtern zudem das sichere Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes. Der robuste Auslösemechanismus garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Für Rechtshänder (Drehmomentsteuerung im Uhrzeigersinn) und mit 45-Zahn-Umschaltknarre.

Artikelnummern

Artikelnummer 9T305026
EAN 4013288193254
UBB 500697795234
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05075624001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.