text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH C 4 60-300NM


Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm, 1/2", x 60-300 NmClick-Torque-Schlüssel im unverwechselbaren, robusten Wera-Design mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes. Die hör- und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte erleichtern zudem das sichere Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes. Der robuste Auslösemechanismus garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Für Rechtshänder (rechtsdrehend) und mit 45-Zahn-Umschaltknarre.

Artikelnummer 2M096327
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 595
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 595
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 60 - 300
Breite des Kopfes (mm) 43
Stellgröße konsistent Ja
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Einstellung der Schrittweite (Nm) 1
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Ja
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Höhe des Kopfes (mm) 18.5
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Warennummer 82041100
Type Torque Wrench

Beschreibung

Click-Torque C 4 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 60-300 Nm, 1/2", x 60-300 NmClick-Torque-Schlüssel im unverwechselbaren, robusten Wera-Design mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes. Die hör- und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte erleichtern zudem das sichere Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes. Der robuste Auslösemechanismus garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Für Rechtshänder (rechtsdrehend) und mit 45-Zahn-Umschaltknarre.

Artikelnummern

Artikelnummer 2M096327
EAN 4013288193247
UBB 500686600056
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05075623001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.