text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH A 6 SET 1


Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 Stück 1x Click-Torque A 6 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 1x 851/4 TZ-Bits: PH 2 x 50 mm 6x 867/4 Z TORX®-Bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z-Bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794

Artikelnummer 6G092368
Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 2.5-25
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 2.5-25
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Ja
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 6
Anzahl von Steckschlüsseln 6
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 20
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Geeignet für Verlängerung Ja
Mit Verlängerung Ja
Länge Verlängerung (mm) 75
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 12
Anzahl der Prüfwerkzeuge 1
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Mit Skala Nein
Marke Wera

Beschreibung

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 Stück 1x Click-Torque A 6 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm: 1/4", x 2,5-25 Nm 1x 851/4 TZ-Bits: PH 2 x 50 mm 6x 867/4 Z TORX®-Bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z-Bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit freidrehender Hülse, kurz, 1/4",: 1/4", x 75 mm 6x 8790 HMA Zyklop 1/4", Buchse: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Klettverschluss-Streifen 240: 50 x 240 mmKlick-Drehmomentschlüssel im unverwechselbaren Wera-Design. Sehr robuste Ausführung mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes. Die hör- und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte erleichtern das sichere Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes. Der robuste Auslösemechanismus garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Verfügt über eine Drehmomentsteuerung im Uhrzeigersinn und eine 45-Zahn-Ratschenmechanik. Der Wera Klick-Drehmomentschlüssel wird mit diversem Zubehör in einer kompakten Set-Anordnung geliefert. Enthalten sind: Click-Torque A 6 1/4", von 2,5 bis 25 Nm, 6 Steckschlüssel-Einsätze mit 1/4", Antrieb, 11 Hex-Plus Sechskant-Bits, Kreuzschlitz-Bits und TORX®-Bits sowie eine Verlängerung und ein Steckschlüssel-Adapter.

Artikelnummern

Artikelnummer 6G092368
EAN 4013288205643
UBB 500693652322
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05130110001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.