text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORQUE WRENCH A 5 2,5-25NM


Click-Torque A 5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm, 1/4", x 2,5-25 NmClick-Torque-Schlüssel im unverwechselbaren, robusten Wera-Design mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes. Die hör- und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte erleichtern zudem das sichere Ei

Artikelnummer 8S867992
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 290
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 290
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 2.5 - 25
Breite des Kopfes (mm) 25
Stellgröße konsistent Ja
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Einstellung der Schrittweite (Nm) 0.1
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.1
Geeignet für Verlängerung Ja
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Höhe des Kopfes (mm) 11.5
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Torque Wrench

Beschreibung

Click-Torque A 5 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 2,5-25 Nm, 1/4", x 2,5-25 NmClick-Torque-Schlüssel im unverwechselbaren, robusten Wera-Design mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes. Die hör- und fühlbaren Klicks beim Erreichen der Skalenwerte erleichtern zudem das sichere Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes. Der robuste Auslösemechanismus garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Für Rechtshänder (rechtsdrehend) und mit 45-Zahn-Umschaltknarre.

Artikelnummern

Artikelnummer 8S867992
EAN 4013288193179
UBB 500686598664
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05075604001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.