text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torque Wrench 1/2" 40-200Nm 510mm


Click-Torque C 3 Push R/L verstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksdrehmomentkontrolle, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmClick Drehmomentschlüssel im unverwechselbaren Wera-Design. Für Rechts- und Linkslauf-Drehmomentkontrolle. Sehr robuste Ausführung mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern de

Artikelnummer 0X606778
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 510
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 510
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 40 - 200
Breite des Kopfes (mm) 43
Stellgröße konsistent Ja
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Einstellung der Schrittweite (Nm) 1
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 1
Geeignet für Verlängerung Ja
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Höhe des Kopfes (mm) 18.5
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Torque Wrench

Beschreibung

Click-Torque C 3 Push R/L verstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksdrehmomentkontrolle, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmClick Drehmomentschlüssel im unverwechselbaren Wera-Design. Für Rechts- und Linkslauf-Drehmomentkontrolle. Sehr robuste Ausführung mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten beim Erreichen der Skalenwerte erleichtert das sichere Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes. Der robuste Auslösemechanismus garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Mit unverlierbarem 3/4", Vierkanteinsatz zur Richtungsänderung. 1/2", Vierkantantrieb mit Steckschlüsselverriegelung.

Artikelnummern

Artikelnummer 0X606778
EAN 4013288218933
UBB 500573899050
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 05075626001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.