text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torque Wrench 1/2" 20-100Nm 405mm


Click-Torque C 2 Push R/L einstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linkslauf, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmClick Drehmomentschlüssel im unverwechselbaren Wera-Design. Für Rechts- und Linkslauf-Drehmomentkontrolle. Sehr robuste Ausführung mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes

Artikelnummer 5Q745056
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 405
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gesamtlänge (mm) 405
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Signalton Ja
Anzugsdrehmoment (Nm) 20 - 100
Breite des Kopfes (mm) 43
Stellgröße konsistent Ja
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Einstellung der Schrittweite (Nm) 0.5
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.5
Geeignet für Verlängerung Ja
Mit Verlängerung Nein
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 3
Höhe des Kopfes (mm) 18.5
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Torque Wrench

Beschreibung

Click-Torque C 2 Push R/L einstellbarer Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linkslauf, 20-100 Nm, 1/2", x 20-100 NmClick Drehmomentschlüssel im unverwechselbaren Wera-Design. Für Rechts- und Linkslauf-Drehmomentkontrolle. Sehr robuste Ausführung mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Einfaches Einstellen und Abspeichern des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten beim Erreichen der Skalenwerte erleichtert das sichere Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes. Der robuste Auslösemechanismus garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Mit unverlierbarem 3/4", Vierkanteinsatz zur Richtungsänderung. 1/2", Vierkantantrieb mit Innensechskantverriegelung.

Artikelnummern

Artikelnummer 5Q745056
EAN 4013288218926
UBB 500582540745
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 05075625001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.