text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera T-Griff 8789 C C- 250MM


8789 C Zyklop Gleit-T-Griff, 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Zyklop-T-Griff für höhere Drehmomentübertragung. Für 1/2", Vierkanteinsätze mit Kugelsicherung. Verstellbarer Antrieb für flexibleren Einsatz. Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Numero articolo 81074.000.250
Ausführung T-Griff
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Confezionato per 1

Specifiche

Ausführung T-Griff
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Schiebebügel Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 352
Warennummer 82042000
Type Zyklop Sliding T-Handle

Descrizione

8789 C Zyklop Gleit-T-Griff, 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Zyklop-T-Griff für höhere Drehmomentübertragung. Für 1/2", Vierkanteinsätze mit Kugelsicherung. Verstellbarer Antrieb für flexibleren Einsatz. Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Numeri di articolo

Numero articolo 81074.000.250
EAN 4013288121530
UBB 500511989484
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003636001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.