text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera T-Griff 8789 B B- 165mm


8789 B Zyklop Gleit-T-Griff, 3/8",, 3/8", x 165 mmWera ZyklopT-Griff für höhere Drehmomentübertragung. Für 3/8", Vierkanteinsätze mit Kugelsicherung. Verstellbarer Antrieb für flexibleren Einsatz. Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Artikelnummer 81044.000.165
Ausführung T-Griff
Länge (mm) 165
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 9.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung T-Griff
Länge (mm) 165
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 9.5
Schiebebügel Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 149
Type Zyklop Sliding T-Handle

Beschreibung

8789 B Zyklop Gleit-T-Griff, 3/8",, 3/8", x 165 mmWera ZyklopT-Griff für höhere Drehmomentübertragung. Für 3/8", Vierkanteinsätze mit Kugelsicherung. Verstellbarer Antrieb für flexibleren Einsatz. Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Artikelnummern

Artikelnummer 81044.000.165
EAN 4013288121516
UBB 500511984436
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003581001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.