text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA STFTSLSET950-- SB950 SPKL/9 SM N MC


950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Winkelschraubendreher-Set, metrisch, BlackLaser, 9-teilig 9x 950 SPKL Winkelschraubendreher Multicolour, metrisch: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmHochwertiges Winkelschraubendreher-Set mit farbcodierter, praktischer Kunststoffhülse. So ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen. Das verschleißfeste Clipmaterial sorgt für eine sichere Aufbewahrung der Winkelschraubendreher sowie eine einfache Entnahme. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen. Die Kugelspitze am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine lange Lebensdauer. Lasergravierte und damit verschleißfeste Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln für schnelles Auffinden.

Artikelnummer 81611.073.495
Farbe Set mit mehreren Farben
Ausführung Basis aus Kunststoff
Verpackung Andere
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Set mit mehreren Farben
Ausführung Basis aus Kunststoff
Verpackung Andere
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 9
Größen (mm) 1.5 - 10
Anzahl der Schlüssel 9
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Mit Kugelkopf Ja
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 652
Warennummer 8204110000
Model 950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

Beschreibung

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Winkelschraubendreher-Set, metrisch, BlackLaser, 9-teilig 9x 950 SPKL Winkelschraubendreher Multicolour, metrisch: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmHochwertiges Winkelschraubendreher-Set mit farbcodierter, praktischer Kunststoffhülse. So ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen. Das verschleißfeste Clipmaterial sorgt für eine sichere Aufbewahrung der Winkelschraubendreher sowie eine einfache Entnahme. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen. Die Kugelspitze am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine lange Lebensdauer. Lasergravierte und damit verschleißfeste Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln für schnelles Auffinden.

Artikelnummern

Artikelnummer 81611.073.495
EAN 4013288165688
UBB 500627648297
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05073593001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.