text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckschlüsselsatz 8767 A TORX® HF 1 4-teilig 1/4 Zoll T25-T40


8767 C TORX® HF 2 Zyklop-Bitsteckschlüssel-Satz mit 1/2", Antrieb, mit Haltefunktion, 6-teilig 6x 8767 C HF TORX® Zyklop-Bitsteckschlüssel mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm 1x Klettverschlussstreifen 120: 120 x 50 mmBit-Steckschlüsselsatz TORX®, mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben und vermindertes Risiko, die Schraube beim Heranfahren an das Werkstück zu verlieren.

Artikelnummer 0W998580
Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 6
Gesamtzahl der Werkzeuge 6
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 6
Gesamtzahl der Werkzeuge 6
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 6
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Marke Wera
Warennummer 82079030
Type Zyklop Bit Socket Set

Beschreibung

8767 C TORX® HF 2 Zyklop-Bitsteckschlüssel-Satz mit 1/2", Antrieb, mit Haltefunktion, 6-teilig 6x 8767 C HF TORX® Zyklop-Bitsteckschlüssel mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm 1x Klettverschlussstreifen 120: 120 x 50 mmBit-Steckschlüsselsatz TORX®, mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben und vermindertes Risiko, die Schraube beim Heranfahren an das Werkstück zu verlieren.

Artikelnummern

Artikelnummer 0W998580
EAN 4013288185464
UBB 500668585770
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05004211001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.