text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckschlüsselsatz 8740 A HF 1 5-teilig 1/4 Zoll 4-8 mm für Innensechskant


8740 C HF 1 Zyklop-Bitsteckschlüssel-Satz mit 1/2", Antrieb, mit Haltefunktion, 9-teilig 9x 8740 C HF Zyklop-Bitsteckschlüssel mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion: 4x60 mm, 5x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm, 12x60 mm, 14x60 mm, 17x60 mm 1x Klettverschlussstreifen 120: 120 x 50 mmBit-Steckschlüsselsatz, Innensechskant, mit Haltefunktion für be

Artikelnummer 8H772865
Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 9
Gesamtzahl der Werkzeuge 9
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 9
Gesamtzahl der Werkzeuge 9
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 9
Marke Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Beschreibung

8740 C HF 1 Zyklop-Bitsteckschlüssel-Satz mit 1/2", Antrieb, mit Haltefunktion, 9-teilig 9x 8740 C HF Zyklop-Bitsteckschlüssel mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion: 4x60 mm, 5x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm, 12x60 mm, 14x60 mm, 17x60 mm 1x Klettverschlussstreifen 120: 120 x 50 mmBit-Steckschlüsselsatz, Innensechskant, mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Ansprechen des Werkstücks zu verlieren.

Artikelnummern

Artikelnummer 8H772865
EAN 4013288184283
UBB 500643583072
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 05004201001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.