text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckschlüsselsatz 8100 SA/SC 2 Zyklop 43-teilig 1/4 + 1/2 Zoll Schlüsselweite


8100 SA/SC 2 Zyklop Speed Ratschensatz, 1/4", Antrieb und 1/2", Antrieb, metrisch, 43-teilig 1x 8000 A Zyklop Speed Ratsche mit 1/4", Antrieb: 1/4", x 152 mm 11x 8790 HMA Zyklop 1/4", Steckschlüssel: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Zyklop Bit-Adapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", Verlängerung mit frei drehbarer Hülse, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8000 C Zyklop Speed Ratsche mit 1/2", Antrieb: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Zyklop Steckschlüssel mit 1/2", Antrieb: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm 1x 8796 LC Zyklop ",flexible-lock", Verlängerung mit frei drehbarer Hülse, lang, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 816 R Bithalte-Schraubendreher mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter: 1/4", x 119 mm 1x 800/4 Z-Bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z-Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 851/4 Z-Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z-Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO-Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm43-teiliges Zyklop-Set im robusten Metallkoffer: Zyklop-Ratsche mit 1/4",Antrieb und Zyklop-Ratsche mit 1/4",Antrieb. Die 72 feinverzahnten Zähne ermöglichen einen geringen Rückholwinkel von nur 5°. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann mit dem seitlich angebrachten Schiebeschalter in jeder Position arretiert werden. Selbst in sehr engen und schwer zugänglichen Bereichen ist ein bequemes Arbeiten mit erhöhtem Handabstand möglich. Die vordefinierten Arretierpositionen bei 0°, 15° und 90°, sowohl nach rechts als auch nach links, gewährleisten ein sicheres Arbeiten ohne Abrutschen des Ratschenkopfes. In der 0°-Stellung kann die Ratsche durch Aufstecken eines Adapters und eines Bits als herkömmlicher Schraubendreher verwendet werden. Die Schwungradkonstruktion sorgt für schnelles Schrauben. Die rotationssymmetrische Konstruktion des Kraftform-Griffs und die freidrehende Hülse unterstützen das schnelle Eindrehen. Das herausragende Design des Kraftform-Griffs liegt perfekt in der Hand und verhindert Handverletzungen wie Blasen und Schwielen. Die harten Materialien des Griffs ermöglichen ein schnelles und einfaches Umsetzen der Hand, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Haut am Griff festklebt. Die weicheren Anti-Rutsch-Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente. Für 1/4", Vierkant-Steckschlüssel-Einsätze sowie 1/4", Adapter mit Vierkantantrieb, ausgestattet mit Kugelsicherung. Inklusive 21 Zyklop-Einsätzen, 2 Zyklop-Verlängerungen mit Freidrehhülse, 1 Kraftform-Bithalter mit Schnellwechselfutter, 16 Bits. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größen.

Artikelnummer 0Z779658
Verpackung Fall
Anschlussgröße Mehrere
Anzahl von Steckschlüsseln 21
Gesamtzahl der Werkzeuge 43
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Fall
Anschlussgröße Mehrere
Anzahl von Steckschlüsseln 21
Gesamtzahl der Werkzeuge 43
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 0
Marke Wera
Warennummer 82041200
Type Tool Set

Beschreibung

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed Ratschensatz, 1/4", Antrieb und 1/2", Antrieb, metrisch, 43-teilig 1x 8000 A Zyklop Speed Ratsche mit 1/4", Antrieb: 1/4", x 152 mm 11x 8790 HMA Zyklop 1/4", Steckschlüssel: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8784 A1 Zyklop Bit-Adapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", Verlängerung mit frei drehbarer Hülse, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8000 C Zyklop Speed Ratsche mit 1/2", Antrieb: 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Zyklop Steckschlüssel mit 1/2", Antrieb: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm 1x 8796 LC Zyklop ",flexible-lock", Verlängerung mit frei drehbarer Hülse, lang, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 816 R Bithalte-Schraubendreher mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter: 1/4", x 119 mm 1x 800/4 Z-Bits: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 Z-Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 3x 851/4 Z-Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z-Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO-Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm43-teiliges Zyklop-Set im robusten Metallkoffer: Zyklop-Ratsche mit 1/4",Antrieb und Zyklop-Ratsche mit 1/4",Antrieb. Die 72 feinverzahnten Zähne ermöglichen einen geringen Rückholwinkel von nur 5°. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann mit dem seitlich angebrachten Schiebeschalter in jeder Position arretiert werden. Selbst in sehr engen und schwer zugänglichen Bereichen ist ein bequemes Arbeiten mit erhöhtem Handabstand möglich. Die vordefinierten Arretierpositionen bei 0°, 15° und 90°, sowohl nach rechts als auch nach links, gewährleisten ein sicheres Arbeiten ohne Abrutschen des Ratschenkopfes. In der 0°-Stellung kann die Ratsche durch Aufstecken eines Adapters und eines Bits als herkömmlicher Schraubendreher verwendet werden. Die Schwungradkonstruktion sorgt für schnelles Schrauben. Die rotationssymmetrische Konstruktion des Kraftform-Griffs und die freidrehende Hülse unterstützen das schnelle Eindrehen. Das herausragende Design des Kraftform-Griffs liegt perfekt in der Hand und verhindert Handverletzungen wie Blasen und Schwielen. Die harten Materialien des Griffs ermöglichen ein schnelles und einfaches Umsetzen der Hand, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Haut am Griff festklebt. Die weicheren Anti-Rutsch-Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente. Für 1/4", Vierkant-Steckschlüssel-Einsätze sowie 1/4", Adapter mit Vierkantantrieb, ausgestattet mit Kugelsicherung. Inklusive 21 Zyklop-Einsätzen, 2 Zyklop-Verlängerungen mit Freidrehhülse, 1 Kraftform-Bithalter mit Schnellwechselfutter, 16 Bits. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größen.

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z779658
EAN 4013288126610
UBB 500643579294
UNSPSC 27111703
Hersteller Artikel Nr 05160785001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.