text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckschlüsselsatz 8100 SA All-in 42-teilig 1/4 Zoll Schlüsselweite 4-14 mm nein


8100 SA All-in Zyklop Speed Knarren-Set, 1/4", Antrieb, mit Haltefunktion, metrisch, 42-teilig 1x 8000 A Zyklop Speed Knarre mit 1/4", Antrieb: 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", Verlängerung mit frei drehbarer Hülse, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop Taumelverlängerung, 1/4",: 1/4", x 56 mm 13x 8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüss

Artikelnummer 9U548821
Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 13
Gesamtzahl der Werkzeuge 42
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln 13
Gesamtzahl der Werkzeuge 42
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher 0
Anzahl der Torx-Einsätze 9
Anzahl der Sechskant-Einsätze 8
Marke Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Beschreibung

8100 SA All-in Zyklop Speed Knarren-Set, 1/4", Antrieb, mit Haltefunktion, metrisch, 42-teilig 1x 8000 A Zyklop Speed Knarre mit 1/4", Antrieb: 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", Verlängerung mit frei drehbarer Hülse, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop Taumelverlängerung, 1/4",: 1/4", x 56 mm 13x 8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüssel mit 1/4", Antrieb mit Haltefunktion: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 9x 8767 A HF TORX® Zyklop Bitaufnahme mit Haltefunktion, 1/4", Antrieb: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 2x 8740 A Zyklop-Bitaufnahme, 1/4", Antrieb: 2x28 mm, 2,5x28 mm 6x 8740 A HF Zyklop-Bitaufnahme mit Haltefunktion, 1/4", Antrieb: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 3x 8751 A Phillips Zyklop Bit-Einsatz, 1/4", Antrieb: PH 1x28 mm, PH 2x28 mm, PH 3x28 mm 3x 8755 A Pozidriv Zyklop-Bit-Einsatz, 1/4", Antrieb: PZ 1x28 mm, PZ 2x28 mm, PZ 3x28 mm 2x 8700 A FL Schlitzschrauben Zyklop-Bit-Einsatz, 1/4", Antrieb: 0,8x5,5x28 mm, 1,2x6,5x28 mm 1x Mutternausdreher: 43 x 14 mm 1x Klettverschluss-Streifen 120: 120 x 50 mmUnglaublich kompakte Set-Anordnung mit vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum. Ein völlig neues Knarren-Set-Gefühl dank der einzigartigen Textilboxen, die sehr robust und langlebig sind. Sie können aufrecht stehend im Werkstattregal aufbewahrt werden. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch das textile Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für einfachere Mobilität. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größen.

Artikelnummern

Artikelnummer 9U548821
EAN 4013288190994
UBB 500686638015
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003755001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.