Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek)
8100 SA 12 HF Zyklop Metall-Ratschen-Satz mit Schalthebel, 1/4", Antrieb, metrisch, 13-teilig 1x 8004 A Zyklop Metall-Ratsche mit Schalthebel und 1/4", Antrieb: 1/4", x 141 mm 1x 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit frei drehbarer Hülse, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop Taumelverlängerung, 1/4",: 1/4", x 56 mm 9x 8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüssel mit 1/4", Antrieb mit Haltefunktion: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Mutternabzieher: 43 x 14 mm 1x Klettverschluss-Streifen 120: 120 x 50 mmUnglaublich kompakte Set-Anordnung mit vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum. Ein völlig neues Knarren-Set-Gefühl dank der einzigartigen Textilboxen, die sehr robust und langlebig sind. Sie können aufrecht stehend im Werkstattregal aufbewahrt werden. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch das textile Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für einfachere Mobilität. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größen.