8100 SB 6 Zyklop Speed Knarren-Satz, 3/8", Antrieb, metrisch, 29-teilig 1x 8000 B Zyklop Speed Knarre mit 3/8", Antrieb: 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", Steckschlüssel: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Freidrehhülse, lang, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Zyklop-Verlängerung mit Taumelhülse, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Zyklop Bit-Adapter, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/4 TZ-Bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 3x 855/4 TZ-Bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 Z TORX®-Bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z-Bits: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm 1x 800/4 Z-Bits: 1 x 5,5 x 50 mmUnglaublich kompakte Set-Anordnung mit vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum. Ein völlig neues Knarren-Set-Gefühl dank der einzigartigen Textilboxen, die sehr robust und langlebig sind. Sie können aufrecht stehend im Werkstattregal aufbewahrt werden. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch das textile Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für einfachere Mobilität. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größen.