text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckdose 8790 HMC Tief 14,0 x 83,0


8790 HMC Tiefsteckschlüssel mit 1/2", Antrieb, 14 x 83 mmLange ½", Hand- und Maschinensteckschlüssel (ISO 2725 Teil 3) mit Kugelabfangring, für Außensechskantschrauben und Steckschlüsseleinsätze. Für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (nicht schlagend), auch bei tiefliegenden Schraubfällen und überstehenden Gewindestangen. Mit Take it easy Werkze

Artikelnummer 0N420763
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 14
Länge (mm) 83
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 14
Länge (mm) 83
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Deep Socket

Beschreibung

8790 HMC Tiefsteckschlüssel mit 1/2", Antrieb, 14 x 83 mmLange ½", Hand- und Maschinensteckschlüssel (ISO 2725 Teil 3) mit Kugelabfangring, für Außensechskantschrauben und Steckschlüsseleinsätze. Für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (nicht schlagend), auch bei tiefliegenden Schraubfällen und überstehenden Gewindestangen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum einfachen und schnellen Auffinden des benötigten Werkzeugs. Leichtes Greifen auch mit öligen Händen. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten von Bolzen oder Schraubenköpfen weniger als ein Doppelsechskantprofil. Feinverzahnte Knarren machen durch ihren kleinen Rückstellwinkel auch bei beengten Platzverhältnissen den Einsatz eines Doppelsechskantprofils überflüssig.

Artikelnummern

Artikelnummer 0N420763
EAN 4013288210609
UBB 500713652799
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05004554001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.