text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckdose 8790 HMA Tief 4,0 x 50,0


8790 HMA Tief 1/4", Stecknuss, 4 x 50 mmLange Hand- und Maschinenstecknuss (ISO 2725 Teil 3) mit Kugelabfangring, für Außensechskantschrauben und Stecknüsse. Für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (nicht schlagend), auch bei tiefliegenden Schraubfällen und überstehenden Gewindestangen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe

Artikelnummer 6H631791
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 4
Länge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 4
Länge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Deep Socket

Beschreibung

8790 HMA Tief 1/4", Stecknuss, 4 x 50 mmLange Hand- und Maschinenstecknuss (ISO 2725 Teil 3) mit Kugelabfangring, für Außensechskantschrauben und Stecknüsse. Für den Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (nicht schlagend), auch bei tiefliegenden Schraubfällen und überstehenden Gewindestangen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum einfachen und schnellen Auffinden des benötigten Werkzeugs. Leichtes Greifen auch mit öligen Händen. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten von Bolzen oder Schraubenköpfen weniger als ein Doppelsechskantprofil. Feinverzahnte Knarren machen durch ihren kleinen Rückstellwinkel auch bei beengten Platzverhältnissen den Einsatz eines Doppelsechskantprofils überflüssig.

Artikelnummern

Artikelnummer 6H631791
EAN 4013288210258
UBB 500713719705
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05004500001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.