text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckdose 8790 C Impaktor 15,0 x 38,0


8790 C Impaktor-Einsatz mit 1/2", Antrieb, 15 x 38 mmImpaktor-Einsatz zur Verwendung mit elektrischen oder pneumatischen Schlagschraubern mit 12,5 ½", Antrieb. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch unter extremen Bedingungen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum einfachen und schnellen Au

Artikelnummer 4D057408
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 15
Länge (mm) 38
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 15
Länge (mm) 38
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Für Schlagschraubendreher Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Impactor Socket

Beschreibung

8790 C Impaktor-Einsatz mit 1/2", Antrieb, 15 x 38 mmImpaktor-Einsatz zur Verwendung mit elektrischen oder pneumatischen Schlagschraubern mit 12,5 ½", Antrieb. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch unter extremen Bedingungen. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum einfachen und schnellen Auffinden des benötigten Werkzeugs. Mit Sechskantprofil und Rillenaufnahme. Das Sechskantprofil ermöglicht die Übertragung hoher Kräfte und belastet die Kanten von Bolzen oder Schraubenköpfen weniger als ein Doppelsechskantprofil. Für Sechskantschrauben, -muttern und -bolzen.

Artikelnummern

Artikelnummer 4D057408
EAN 4013288210036
UBB 500713726148
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05004572001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.