text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckdose 8790 B VDE 12 x 46


8790 B VDE Zyklop 3/8", Steckdose, isoliert, 12 x 46 mm3/8", VDE Steckdosen mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolierkern, der bei Beschädigung der äußeren roten VDE Isolierschicht sichtbar wird. Einzeln geprüftes Werkzeug nach IEC 60900 mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Artikelnummer 7A964955
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 12
Länge (mm) 46
Isolationsschutz 1000 V Ja
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 12
Länge (mm) 46
Isolationsschutz 1000 V Ja
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Ja
Marke Wera
Type VDE Zyklop Socket

Beschreibung

8790 B VDE Zyklop 3/8", Steckdose, isoliert, 12 x 46 mm3/8", VDE Steckdosen mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolierkern, der bei Beschädigung der äußeren roten VDE Isolierschicht sichtbar wird. Einzeln geprüftes Werkzeug nach IEC 60900 mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Artikelnummern

Artikelnummer 7A964955
EAN 4013288192998
UBB 500686651604
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05004956001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.