text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckdose 8767 B VDE HF TX 20X55.0


8767 B VDE HF TORX® Zyklop-Biteinsatz, isoliert, mit Haltefunktion, 3/8", Antrieb, TX 20 x 55 mmVDE ?", Biteinsatz mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Bauteil. Mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolierkern, der bei einer Beschädigung der äußeren roten VDE-Isolierschich

Artikelnummer 2W178383
Ausführung Andere
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 55
Größe (TX) 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Flexibel Nein
Schlüsselweite (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 55
Größe (TX) 20
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 9
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Magnetisch Nein
Geeignet für Sechskantbolzen Nein
Material Griff Andere
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm) 90
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Ja
Marke Wera
Model 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Beschreibung

8767 B VDE HF TORX® Zyklop-Biteinsatz, isoliert, mit Haltefunktion, 3/8", Antrieb, TX 20 x 55 mmVDE ?", Biteinsatz mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Bauteil. Mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolierkern, der bei einer Beschädigung der äußeren roten VDE-Isolierschicht sichtbar wird. Einzeln geprüftes Werkzeug nach IEC 60900 mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Artikelnummern

Artikelnummer 2W178383
EAN 4013288210173
UBB 500713717311
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05004920001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.