text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckdose 8767 B HF TX 30X107


8767 B HF TORX® Zyklop Bit-Aufnahme mit Haltefunktion, 3/8", Antrieb, TX 30 x 107 mmBit-Aufnahme mit 3/8", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Einführen in das Werkstück zu verlieren. Mit ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum schnellen und einfachen Auffind

Artikelnummer 4I562848
Ausführung Für Innen-Torx-Schrauben
Gesamtlänge (mm) 107
Durchmesser 17.5
Größe (TX) 30
Länge der Klinge (mm) 81
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Für Innen-Torx-Schrauben
Gesamtlänge (mm) 107
Durchmesser 17.5
Größe (TX) 30
Länge der Klinge (mm) 81
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 9.53
Marke Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Beschreibung

8767 B HF TORX® Zyklop Bit-Aufnahme mit Haltefunktion, 3/8", Antrieb, TX 30 x 107 mmBit-Aufnahme mit 3/8", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Einführen in das Werkstück zu verlieren. Mit ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum schnellen und einfachen Auffinden des benötigten Werkzeugs .

Artikelnummern

Artikelnummer 4I562848
EAN 4013288188908
UBB 500686648824
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003067001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.