text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steckdose 8740 B HF 7X100


8740 B HF Zyklop-Bitaufnahme mit Haltefunktion, 3/8", Antrieb, 7 x 100 mmBitaufnahme mit 3/8", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Einführen in das Werkstück zu verlieren. Mit ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum schnellen und einfachen Auffinden des benöt

Artikelnummer 1P135584
Durchmesser 17.5
Länge (mm) 100
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 74.5
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 17.5
Länge (mm) 100
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 74.5
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Abmessungen (mm) 7
Größe des Anschlusses (mm) 9.53
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Beschreibung

8740 B HF Zyklop-Bitaufnahme mit Haltefunktion, 3/8", Antrieb, 7 x 100 mmBitaufnahme mit 3/8", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Einführen in das Werkstück zu verlieren. Mit ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum schnellen und einfachen Auffinden des benötigten Werkzeugs .

Artikelnummern

Artikelnummer 1P135584
EAN 4013288188755
UBB 500686642470
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003038001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.