text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Stainless 1 SB Sechskant-/Schlitz-/Pozidriv-/Torx-Bit-Satz im Bit-Check 10-teilig


Bit-Check 10 Stainless 1 SB, 10 Stück 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit-Halter, rostfrei: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS Bits, rostfrei: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 TS Bits, rostfrei: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 TS TORX®-Bits, rostfrei: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check, der mit hochwertigen Bits aus rostfreiem

Artikelnummer 9E057451
Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 1
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 3
Anzahl Bits Torx 5
Anzahl Bits Rille 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 1
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 3
Anzahl Bits Torx 5
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 9
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model BIT-CHECK

Beschreibung

Bit-Check 10 Stainless 1 SB, 10 Stück 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit-Halter, rostfrei: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS Bits, rostfrei: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 TS Bits, rostfrei: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 TS TORX®-Bits, rostfrei: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check, der mit hochwertigen Bits aus rostfreiem Stahl hochkant gestellt werden kann. Wera Edelstahl-Werkzeuge sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und verhindern so die Bildung von unschönem Fremdrost. 9 Wera Edelstahl-Bits. 1 rostfreier Rapidaptor-Schnellwechselhalter. Der Mehrkomponenten-Bit-Check überzeugt durch sein geringes Gewicht und die größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das weiche Material im unteren Bereich des Bit-Checks für einen sicheren Halt der Bits bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Profil und Größe der Bits sind dank des Wera ",Take it easy", Tool-Finders mit Farbcodierung und gut sichtbarem Aufdruck leicht zu erkennen.

Artikelnummern

Artikelnummer 9E057451
EAN 4013288112163
UBB 500643332272
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05073630001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.