text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Senker 845 20,50 x 43


845 1-Nut-Senker, 20,50 x 43 mmHochwertiger 1-Nut-Senker von Wera. Zum Ansenken und Entgraten. Der Sechskantschaft sorgt für sehr gute Kraftübertragung, vibrationsfreies und riefenfreies Arbeiten. Perfekte Spanabfuhr und hohe Standzeit. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 6J460595
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Länge (mm) 43
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 22
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 43
Durchmesser des Bohrers (mm) 20.5
Länge (mm) 43
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 22
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Senkungsdurchmesser (mm) 20.5 - 20.5
Anzahl der Schneidkanten 1
Marke Wera
Model 845
Type Countersink

Beschreibung

845 1-Nut-Senker, 20,50 x 43 mmHochwertiger 1-Nut-Senker von Wera. Zum Ansenken und Entgraten. Der Sechskantschaft sorgt für sehr gute Kraftübertragung, vibrationsfreies und riefenfreies Arbeiten. Perfekte Spanabfuhr und hohe Standzeit. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 6J460595
EAN 4013288117564
UBB 500643630832
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr 05104665001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.