text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Senker 845 12,40 x 36


Artikelnummer 7J956805
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Länge (mm) 36
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 21
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 36
Durchmesser des Bohrers (mm) 12.4
Länge (mm) 36
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 21
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Senkungsdurchmesser (mm) 12.4 - 12.4
Anzahl der Schneidkanten 1
Marke Wera
Warennummer 82075060
Model 845
Type Countersink

Artikelnummern

Artikelnummer 7J956805
EAN 4013288117540
UBB 500643630428
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr 05104663001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.