text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRTX ZW/GR 367BO TX10138260

Artikelnummer 81906.000.010
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 161
Größe (TX) 10
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 161
Größe (TX) 10
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80
Mit Bohrung Ja
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 4
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 37
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Beschreibung

367 TORX® BO Schraubendreher für manipulationssichere TORX® Schrauben, TX 10 x 80 mmHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. TORX® BO-Schrauben haben einen vorstehenden Stift im Antriebsprofil. Dieser verhindert ein unbefugtes Lösen, denn mit "normalen" Sechskantwerkzeugen lassen sich diese Schrauben nicht bewegen. Nur spezielle TORX® BO-Werkzeuge haben eine Bohrung, die über den Stift gleiten kann. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwendiges Härteverfahren sorgen für eine lange Lebensdauer der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakten Sitz. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Griffmarkierungen erleichtern das Auffinden und Sortieren des Werkzeugs.

Artikelnummern

Artikelnummer 81906.000.010
EAN 4013288025869
UBB 241124993486
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05138260001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.