text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRGRP 80 80GRIPP002900

Artikelnummer 81810.002.900
Art des Zubehörs/Komponenten Drehmomentschraubendreher handhaben
Gesamtlänge (mm) 98
Länge (mm) 98
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Ja

Spezifikationen

Art des Zubehörs/Komponenten Drehmomentschraubendreher handhaben
Gesamtlänge (mm) 98
Länge (mm) 98
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Ja
Größe Bit-Einsatz Andere
Größe Bit-Einsatz (mm) 6
Größe Maschineneinsatz Andere
Größe Maschineneinsatz (mm) 6
Steckdosenhalter Nein
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 38
Warennummer 8466103800
Model 80
Type Screwdriver Handle

Beschreibung

80 Vario-Stiel, 6 x 98 mm6 mm Vario-Klingenadapter. Kraftform Plus-Stiel für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen verhindert. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Der integrierte Sechskant-Aufsatz ermöglicht höhere Drehmomente mit Maul- oder Ringschlüsseln.

Artikelnummern

Artikelnummer 81810.002.900
EAN 4013288000460
UBB 425124906263
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 05002900001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.