text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL ZSN 81 814-6002910

Artikelnummer 81811.004.006
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 175
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 6
Dicke der Klinge (mm) 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Gesamtlänge (mm) 175
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite der Klinge (mm) 6
Dicke der Klinge (mm) 1
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6
Zweiseitig Ja
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 39
Warennummer 8207903000
Model 81
Type Slotted Combination Blade

Beschreibung

81 Kombiklinge für Schlitzschrauben, 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mmKombiklinge für Vario-Griffe. Die doppelendigen Klingen sind aus hochwertigem Bitmaterial gefertigt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point Spitze bietet perfekten Sitz und optimierten Korrosionsschutz.

Artikelnummern

Artikelnummer 81811.004.006
EAN 4013288000477
UBB 203120156377
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05002910001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.