text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL TORX 87 8730-40002976


87 Kombiklinge für TORX® Schrauben, TX 30 x TX 40 x 175 mmKombiklinge für Vario-Griffe. Die doppelendigen Klingen sind aus hochwertigem Bitmaterial gefertigt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point Spitze bietet perfekten Sitz und optimierten Korrosionsschutz.

Artikelnummer 81822.030.040
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 175
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 175
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6
Zweiseitig Ja
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 41
Model 87
Type Torx Combination Blade

Beschreibung

87 Kombiklinge für TORX® Schrauben, TX 30 x TX 40 x 175 mmKombiklinge für Vario-Griffe. Die doppelendigen Klingen sind aus hochwertigem Bitmaterial gefertigt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point Spitze bietet perfekten Sitz und optimierten Korrosionsschutz.

Artikelnummern

Artikelnummer 81822.030.040
EAN 4013288000668
UBB 203120157771
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05002976001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.