Klingen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Klingen
81822.020.025
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
WERA SCRWDRBL TORX 87 8720-25002973
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
81822.020.025
Verschraubungssystem
Torx
Schlüsselweite (mm)
6
Gesamtlänge (mm)
175
Größe (TX)
25
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verschraubungssystem
Torx
Schlüsselweite (mm)
6
Gesamtlänge (mm)
175
Größe (TX)
25
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
6
Zweiseitig
Ja
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Marke
Wera
Gewicht pro Stück (g)
39
Warennummer
8207903000
Model
87
Type
Torx Combination Blade
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
87 Kombiklinge für TORX® Schrauben, TX 20 x TX 25 x 175 mmKombiklinge für Vario-Griffe. Die doppelendigen Klingen sind aus hochwertigem Bitmaterial gefertigt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point Spitze bietet perfekten Sitz und optimierten Korrosionsschutz.
Artikelnummern
Artikelnummer
81822.020.025
EAN
4013288000651
UBB
203120157698
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05002973001