text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL PH/PH 83 831-1002930

Artikelnummer 81813.001.001
Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 175
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein

Spezifikationen

Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 175
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Kugelverriegelung Ja
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6
Zweiseitig Ja
Typ des Kreuzkopfes Phillips
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 39
Model 83
Type Phillips/Pozidriv Combination Blade

Beschreibung

83 Kombiklinge für Phillips/Pozidriv-Schrauben, PH 1 x PZ 1 x 175 mmKombiklinge für Vario-Griffe. Die doppelendigen Klingen sind aus hochwertigem Bitmaterial gefertigt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point Spitze bietet perfekten Sitz und optimierten Korrosionsschutz.

Artikelnummern

Artikelnummer 81813.001.001
EAN 4013288000521
UBB 203120156864
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05002930001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.