text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZSN 335 2,5X60110000


Artikelnummer
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 130
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Breite der Klinge (mm) 2.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 130
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 60
Breite der Klinge (mm) 2.5
Dicke der Klinge (mm) 0.4
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 2.5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Kappe drehbar Nein
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Model 335

Artikelnummern

Artikelnummer 81887.025.060
EAN 4013288003232
UBB 425124013425
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05110000001

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.