text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE ZSN 160I 3,5X10006110


160 i VDE Isolierschraubendreher für Schlitzschrauben, 0,6 x 3,5 x 100 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und leichtgängiges Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Einzeln geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der

Artikelnummer
Diseño Derecha
Aislamiento
Longitud total (mm) 181
Antimagnetisch Nein
Protección de aislamiento 1000 V
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diseño Derecha
Aislamiento
Longitud total (mm) 181
Antimagnetisch Nein
Protección de aislamiento 1000 V
Länge der Klinge (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Dicke der Klinge (mm) 0.6
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Tipo de eje Redondo
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 3.5
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada Nein
Kappe drehbar Nein
Oberflächenschutzklinge Andere
Cuchilla continua No
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
Mit Schlagkappe Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 42
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Beschreibung

160 i VDE Isolierschraubendreher für Schlitzschrauben, 0,6 x 3,5 x 100 mmWera VDE-Schraubendreher mit Mehrkomponenten-Griff Kraftform Plus für schnelles und leichtgängiges Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Einzeln geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profil und Größenprägung - zum schnellen und einfachen Auffinden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 81857.035.100
EAN 4013288027245
UBB 241124016411
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05006110001

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.