Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
81905.000.040
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
WERA SCRWDR TORX 367 TX40028020
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
81905.000.040
Isoliert
Nein
Gesamtlänge (mm)
242
Größe (TX)
40
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
130
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Gesamtlänge (mm)
242
Größe (TX)
40
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
130
Mit Bohrung
Nein
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm)
7
Kappe drehbar
Nein
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Gewicht pro Stück (g)
105
Model
367
Type
Torx Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
367 Schraubendreher für TORX®-Schrauben, TX 40 x 130 mmPremium Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Die Wera Black Point-Spitze und ein ausgeklügeltes Härteverfahren garantieren eine lange Einsatzfähigkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profil und Größenprägung - zur schnellen und einfachen Identifikation des benötigten Werkzeugs. Der Sechskant-Rollschutz verhindert das lästige Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz.
Artikelnummern
Artikelnummer
81905.000.040
EAN
4013288004284
UBB
240124996044
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05028020001