text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR BZK 352 SW8,0022825


352 Kugelkopfschraubendreher für Innensechskantschrauben, 8 x 150 mmHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Durch das Kugelkopf-Antriebsprofil ist es möglich, d

Artikelnummer
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 8
Gesamtlänge (mm) 262
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 150
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 8
Gesamtlänge (mm) 262
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 150
Material Griff Andere
Mit Kugelkopf Ja
Kappe drehbar Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 352

Beschreibung

352 Kugelkopfschraubendreher für Innensechskantschrauben, 8 x 150 mmHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Durch das Kugelkopf-Antriebsprofil ist es möglich, die Werkzeugachse von der Schraubachse wegzuschwenken und so um die Ecke zu schrauben. Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für den einfachen und schnellen Zugriff auf das gewünschte Werkzeug. Die sechskantige Abrollsicherung verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 81900.080.150
EAN 4013288003812
UBB 240125006587
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05022825001

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.