Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
81900.015.060
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
WERA SCRWDR BZK 352 SW1,5022795
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
1.5
Gesamtlänge (mm)
130
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
60
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
1.5
Gesamtlänge (mm)
130
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Länge der Klinge (mm)
60
Material Griff
Andere
Mit Kugelkopf
Ja
Kappe drehbar
Nein
VDE-geprüft
Nein
Marke
Wera
Gewicht pro Stück (g)
29
Model
352
Type
Hexagon Screwdriver
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
352 Kugelkopfschraubendreher für Innensechskantschrauben, 1,5 x 60 mmHochwertiger Kraftform Plus-Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Durch das Kugelkopf-Antriebsprofil ist es möglich, die Werkzeugachse von der Schraubachse wegzuschwenken und so um die Ecke zu schrauben. Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für den einfachen und schnellen Zugriff auf das gewünschte Werkzeug. Die sechskantige Abrollsicherung verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Artikelnummern
Artikelnummer
81900.015.060
EAN
4013288032577
UBB
241124024258
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
05022795001
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen