932/6 Schraubendreher-Satz Kraftform Wera: Meißelschrauber und Zahnstange, 6-teilig 2x 917 SPH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmWera Meißeldreher zum Befestigen, Meißeln und Lösen von festsitzenden Schrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten.Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Eine durchgehende Sechskantklinge aus hochwertigem Bitmaterial sorgt für volle Kraftübertragung, auch bei Hammerschlägen. Das duktile, gehärtete Material verhindert, dass die Klinge absplittert oder bricht. Die mitgelieferte Schlagkappe erhöht die Lebensdauer und verringert die Gefahr des Absplitterns. Mit Hilfe eines Maul- oder Ringschlüssels, der auf den integrierten Sechskant-Aufsatz aufgesetzt wird, kann mehr Drehmoment übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwendiges Härteverfahren sorgen für eine lange Lebensdauer der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakten Sitz. Die sechskantige Abrollsicherung verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.