88/1 Vario-Set, 11-teilig 1x 80 Vario-Stiel: 6 x 98 mm 1x 85 Kombiklinge für Phillips-Schrauben: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Kombiklinge für Pozidriv-Schrauben: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 3x 87 Kombiklinge für TORX®-Schrauben: TX 10xTX 15x175 mm, TX 20xTX 25x175 mm, TX 30xTX 40x175 mm 2x 81 Kombiklinge für Schlitzschrauben: 0.6x4x1x6x175 mm, 0.8x5x1.2x7x175 mm 3x 84 Kombiklinge für Innensechskantschrauben: 4x175 mm, 5x175 mm, 6x175 mm11-teiliges Vario-Set mit Griff und Klingen. In der praktischen Gürteltasche lassen sich die Werkzeuge sicher aufbewahren und sind immer griffbereit. Der Kraftform-Griff am Stiel steht für angenehmes, ergonomisches Arbeiten und lässt Blasen und Schwielen der Vergangenheit angehören. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen sorgen für eine hohe Drehmomentübertragung. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Der integrierte Sechskant-Aufsatz ermöglicht höhere Drehmomente mit Maul- oder Ringschlüsseln. Die Doppelklingen bestehen aus hochwertigem Bitmaterial und sind daher besonders langlebig. Die Wera Black Point Spitze auf der Klinge bietet einen perfekten Sitz und optimierten Korrosionsschutz.