3334/3350/3355/6 Schraubendreher-Set, rostfrei und Ablage, 6-teilig 2x 3350 PH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, rostfrei: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3355 PZ Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben, rostfrei: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 3335 Schraubendreher für Schlitzschrauben, rostfrei: 0,5 x 3 x 80 mm 1x 3334 Schraubendreher für Schlitzschrauben, rostfrei: 1,2 x 6,5 x 150 mmHochwertiger Kraftform Plus Schraubendrehersatz aus rostfreiem Stahl. Die rostfreien Werkzeuge von Wera sind vakuum-eisgehärtet und haben die für Schraubverbindungen notwendige Härte und Festigkeit. Sie können bedenkenlos für den industriellen Einsatz verwendet werden. Die Lasertip-Spitze beißt sich buchstäblich in den Schraubenkopf und verhindert so ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Inklusive praktischer Ablage für die geordnete Aufbewahrung der Schraubendreher.