text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCHRDRSET RSTF 3334/3335/3350/6


3334/6 Schraubendreher-Set, rostfrei und Zahnstange, 6-teilig 2x 3350 PH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, rostfrei: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 3x 3335 Schraubendreher für Schlitzschrauben, rostfrei: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Schraubendreher für Schlitzschrauben, rostfrei: 1,2 x 6,5 x 150 mmHochwertiges Kraftform Plus Schraub

Artikelnummer 81991.032.060
Isoliert Ja
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 4
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 6
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Griffige Ausführung Andere
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 640
Model 3334/6
Type Screwdriver Set

Beschreibung

3334/6 Schraubendreher-Set, rostfrei und Zahnstange, 6-teilig 2x 3350 PH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, rostfrei: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 3x 3335 Schraubendreher für Schlitzschrauben, rostfrei: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Schraubendreher für Schlitzschrauben, rostfrei: 1,2 x 6,5 x 150 mmHochwertiges Kraftform Plus Schraubendreherset aus rostfreiem Stahl. Die rostfreien Werkzeuge von Wera sind vakuum-eisgehärtet und haben die für Schraubverbindungen notwendige Härte und Festigkeit. Sie können bedenkenlos für den industriellen Einsatz verwendet werden. Die Lasertip-Spitze beißt sich buchstäblich in den Schraubenkopf und verhindert so ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die sechseckige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Inklusive praktischer Ablage für die geordnete Aufbewahrung der Schraubendreher.

Artikelnummern

Artikelnummer 81991.032.060
EAN 4013288111388
UBB 500511587932
UNSPSC 27111728
Hersteller Artikel Nr 05032060001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.