text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schraubendreherklinge Kraftform Kompakt 60I 1,0 x 5,5 x 154


Artikelnummer 81641.034.040
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 154
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 154
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Schraubenschlitz
Isoliert Ja
Gesamtlänge (mm) 154
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Ja
Länge der Klinge (mm) 154
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Klemmfunktion Nein
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Art der Welle Runden
Griffige Ausführung Andere
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm) 9
Größe des Anschlusses (mm) 9
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Nein
Gewölbte Klinge Nein
Material der Schaufel Andere
Kappe drehbar Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Kontinuierliche Klinge Nein
Mit Anti-Roll-Schutz Nein
Mit Schlagkappe Nein
Marke Wera
Model Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type Slotted Interchangeable Blade

Artikelnummern

Artikelnummer 81641.034.040
EAN 4013288104090
UBB 500619749327
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003404001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.