Klingen
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Klingen
81641.034.010
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
Wera Schraubendreherklinge Kraftform Kompakt 60I 0,5 x 3,0 x 154
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
81641.034.010
Ausführung
Rechts
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
154
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
154
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Rechts
Verschraubungssystem
Schraubenschlitz
Isoliert
Ja
Gesamtlänge (mm)
154
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Ja
Länge der Klinge (mm)
154
Breite der Klinge (mm)
3
Dicke der Klinge (mm)
0.5
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Klemmfunktion
Nein
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Präzisionsmodell
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Art der Welle
Runden
Griffige Ausführung
Andere
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm)
9
Größe des Anschlusses (mm)
9
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb
Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge
Nein
Gewölbte Klinge
Nein
Material der Schaufel
Andere
Kappe drehbar
Nein
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Kontinuierliche Klinge
Nein
Mit Anti-Roll-Schutz
Nein
Mit Schlagkappe
Nein
Marke
Wera
Gewicht pro Stück (g)
12
Model
Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type
Slotted Interchangeable Blade
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
81641.034.010
EAN
4013288104069
UBB
500619749087
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05003401001