text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Wera Ring-Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, Satz 6001 Joker Switch 4 Imperial Satz 1 1/2-11/16


6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Imperial, 4-teilig 4x 6001 Joker Switch Ratschen-Ringmaulschlüssel, mit Umschalthebel, zöllig: 7/16",x165 mm, 1/2",x171 mm, 9/16",x187 mm, 3/4",x246 mm 1x Klettverschluss-Streifen 120: 120 x 50 mmHochwertiger Satz Ratschen-Ringmaulschlüssel von Wera: Joker-Ratschen-Ringmaulschlüssel mit

Artikelnummer 0T413113
Schutz der Oberfläche Andere
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 4
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 4
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Anzahl der Knarren-Kombischlüssel 4
Marke Wera
Model 6001 Joker Switch

Beschreibung

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Imperial, 4-teilig 4x 6001 Joker Switch Ratschen-Ringmaulschlüssel, mit Umschalthebel, zöllig: 7/16",x165 mm, 1/2",x171 mm, 9/16",x187 mm, 3/4",x246 mm 1x Klettverschluss-Streifen 120: 120 x 50 mmHochwertiger Satz Ratschen-Ringmaulschlüssel von Wera: Joker-Ratschen-Ringmaulschlüssel mit abgewinkeltem Ratschenkopf und Umschalthebel. Die Metallplatte im Maul sorgt für die Haltefunktion, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Der integrierte Endanschlag kann ein Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht die Anwendung höherer Drehmomente. Die austauschbare Metallplatte im Maul hält mit ihrer extra harten Verzahnung Muttern und Schrauben sicher fest und reduziert die Gefahr des Abrutschens. Die Doppelhex-Geometrie sorgt für eine sehr formschlüssige Verbindung mit Muttern oder Schrauben und sorgt auch hier für ein geringeres Risiko des Abrutschens. Der geringe Rückstellwinkel von nur 30° am Maulende vermeidet ein zeitraubendes Umdrehen des Schlüssels beim Verschrauben. Der umschaltbare Ratschenmechanismus am Ringende mit seiner feinen Verzahnung (80 Zähne) sorgt für hohe Flexibilität auch bei beengten Platzverhältnissen. Hörbar präziser Knarrenmechanismus. Zusätzlich sorgt das robuste zweiteilige Verriegelungselement für eine extreme Stabilität. Ausgestattet mit einem um 15° geneigten Ratschenende für sicheres Arbeiten auch bei hohem Drehmoment. Die speziell geschmiedete Geometrie ermöglicht eine hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegesteifigkeit. Gefertigt aus Hochleistungs-Chrom-Molybdän-Stahl mit einer Nickel-Chrom-Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit ",Take it easy", Tool Finder: Farbcodierung nach Größe.

Artikelnummern

Artikelnummer 0T413113
EAN 4013288184146
UBB 500668579757
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05020092001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.