text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ratschen Zyklop Hybrid Set C1X1/2X281 C1X271


Zyklop Hybrid Set, 2 Stück 1x 8006 C Zyklop Hybrid Ratsche mit Schalthebel und 1/2", Antrieb: 1/2", x 281 mm 1x 8797 C Zyklop Hybrid Verlängerung: 271 mmZyklop Hybrid Knarren-Set, 1/2", Antrieb, metrisch. Einschließlich Zyklop Hybrid-Ratsche und Hybrid-Griffverlängerung.

Artikelnummer 1C562779
Höhe 45
Verpackung Box
Gewicht 967
Länge (mm) 305
Werkstoff Stahl
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Höhe 45
Verpackung Box
Gewicht 967
Länge (mm) 305
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Handgriff Ja
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 2
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Verriegelung der Buchse Ja
Integrierte Entriegelung Ja
Ausziehbarer Griff Ja
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
Marke Wera

Beschreibung

Zyklop Hybrid Set, 2 Stück 1x 8006 C Zyklop Hybrid Ratsche mit Schalthebel und 1/2", Antrieb: 1/2", x 281 mm 1x 8797 C Zyklop Hybrid Verlängerung: 271 mmZyklop Hybrid Knarren-Set, 1/2", Antrieb, metrisch. Einschließlich Zyklop Hybrid-Ratsche und Hybrid-Griffverlängerung.

Artikelnummern

Artikelnummer 1C562779
EAN 4013288184320
UBB 500643578049
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 05004095001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.