text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ratschen 8100 SB HF 1 SB HF 1


8100 SB HF 1 Zyklop Metall-Ratschen-Satz mit Schalthebel, 3/8", Antrieb, mit Haltefunktion, metrisch, 13-teilig 1x 8004 B Zyklop Metall-Ratsche mit Schalthebel und 3/8", Antrieb: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB HF Zyklop-Steckschlüssel mit 3/8", Antrieb mit Haltefunktion: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm

Artikelnummer 9W580274
Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Ja
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Werkzeugtasche
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Ja
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 1
Anzahl von Steckschlüsseln 9
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 14
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskant-Einsätze 9
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Mit Ratsche Ja
Marke Wera

Beschreibung

8100 SB HF 1 Zyklop Metall-Ratschen-Satz mit Schalthebel, 3/8", Antrieb, mit Haltefunktion, metrisch, 13-teilig 1x 8004 B Zyklop Metall-Ratsche mit Schalthebel und 3/8", Antrieb: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB HF Zyklop-Steckschlüssel mit 3/8", Antrieb mit Haltefunktion: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm 1x 8794 LB Zyklop-Verlängerung mit frei drehbarer Hülse, lang, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Zyklop Taumelverlängerung, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x Mutternausdreher: 43 x 14 mm 1x Klettverschluss-Streifen 240: 50 x 240 mmUnglaublich kompakte Set-Anordnung mit vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum. Ein völlig neues Knarren-Set-Gefühl dank der einzigartigen Textilboxen, die sehr robust und langlebig sind. Sie können aufrecht gestellt werden, um sie im Werkstattregal ordentlich zu verstauen. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch das textile Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für einfachere Mobilität. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größen.

Artikelnummern

Artikelnummer 9W580274
EAN 4013288195081
UBB 500686638437
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05003785001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.