text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ratsche 8005 2


8005 Zyklop Mini 2 Ratsche, 107 mmZyklop Mini 2 für die direkte Aufnahme von speziellen Wera Zyklop-Einsätzen. Kombiniert filigranes Design mit unglaublicher Robustheit. Für besonders schnelles Schrauben auch bei beengten Platzverhältnissen. Der Zyklop Mini 2 wird immer dann bevorzugt eingesetzt, wenn das Verschrauben mit einem Elektrowerkzeug oder eine

Artikelnummer 7Z237317
Isoliert Nein
Länge (mm) 107
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Länge (mm) 107
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Rückschwenkbarer Winkel (°) 6
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera

Beschreibung

8005 Zyklop Mini 2 Ratsche, 107 mmZyklop Mini 2 für die direkte Aufnahme von speziellen Wera Zyklop-Einsätzen. Kombiniert filigranes Design mit unglaublicher Robustheit. Für besonders schnelles Schrauben auch bei beengten Platzverhältnissen. Der Zyklop Mini 2 wird immer dann bevorzugt eingesetzt, wenn das Verschrauben mit einem Elektrowerkzeug oder einem herkömmlichen Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist.

Artikelnummern

Artikelnummer 7Z237317
EAN 4013288179616
UBB 500643577629
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 05003660001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.