text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ratsche 8000 C SB SiS 1/2 Aufsatz


8000 C SB Zyklop Speed Ratsche mit 1/2", Antrieb, 1/2", x 277 mmZyklop-Ratsche mit 1/2", Antrieb. Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen geringen Rückholwinkel von 5°. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann mit dem beidseitigen Schiebeschalter in jeder Position arretiert werden. Unproblematisches Arbeiten mit viel Handfreiheit auch in s

Artikelnummer 4E166348
Isoliert Ja
Länge (mm) 277
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Länge (mm) 277
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Ja
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Ja
Ausziehbarer Griff Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Ratchet

Beschreibung

8000 C SB Zyklop Speed Ratsche mit 1/2", Antrieb, 1/2", x 277 mmZyklop-Ratsche mit 1/2", Antrieb. Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen geringen Rückholwinkel von 5°. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann mit dem beidseitigen Schiebeschalter in jeder Position arretiert werden. Unproblematisches Arbeiten mit viel Handfreiheit auch in sehr engen oder schwer zugänglichen Einbausituationen. Die vordefinierten Positionen 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantieren sicheres Arbeiten ohne Abrutschen des Ratschenkopfes. In der 0°-Position kann die Ratsche mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher verwendet werden. Die Schwungradkonstruktion trägt zur Beschleunigung des Schraubvorgangs bei. Das rotationssymmetrische Design des Kraftform-Griffs und die schnelldrehende Hülse unterstützen das schnelle Drehen. Dank der perfekt an die Hand angepassten Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren einen schnellen Handwechsel, ohne dass die Gefahr besteht, dass die Haut am Griff "kleben" bleibt. Die weicheren, ",rutschfesten", Zonen bieten eine verlustfreie Übertragung von hohen Kräften. Für 1/2", Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2", Verbinder mit Vierkantantrieb, mit Kugelsicherung.

Artikelnummern

Artikelnummer 4E166348
EAN 4013288128058
UBB 500643575490
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 05073262001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.